DRIシリーズ リレーソケット SDI 2CO F ECO
DRIシリーズリレー用ソケット
2c接点リレー用ソケット
- 用途
- リレーソケット
- 仕様
- REACH SVHC:Lead 7439-92-1、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 8 A、最大開閉電圧 AC 250 V、接点の種別 2 CO接点、バージョン:フラット設計、レール:TS 35、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、取付け脚 HB、保持クリップ HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIb、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 3 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧 4 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧 2.5 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:4.8 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、導体接続方法 :ねじ接続、被覆剥き長さ、定格接続:8 mm、締付けトルク 最小 0.5 Nm、最大 0.8 Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5 mm2、最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、導体断面、固定式:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 2.5 mm2、配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線:最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1):最小 0.5 mm2、最大 1.5 mm2、配線接続: M3分岐ケーブルラグ(絶縁)、刃寸法:サイズPH1
- 幅(mm)
- 15.8
- 高さ(mm)
- 73.3
- 備考
- このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。
- 奥行(mm)
- 29.2
- 湿度(%RH)
- 相対湿度35~85、結露なし
- 正味質量(g)
- 25
- 動作温度(℃)
- ‐40~70
- 保管温度(℃)
- ‐40~85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
注意
※電線接続Y端子用一般リレー の新着商品
カテゴリ








