DRLシリーズ リレー DRL273615L
有接点リレー
DRLシリーズ
2c接点タイプ
- 用途
- リレー
- 仕様
- REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 115 V AC、定格電流 AC 12.9 mA、公称出力 1.2 VA、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 92 V / 34.5 V AC、コイル抵抗 4430 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 赤色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、最大開閉電圧 AC 250 V、突入電流 50 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 300 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 2 CO接点 (AgSnO)、機械的耐用期間 10 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V、テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:3、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:IIIa、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 4 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:2.5 kVeff/ 1分、隣接接点の耐電圧 1.2 kVeff / 1分、開接点の耐電圧:2 kVeff / 1分、インパルス耐電圧:5 kV (1.2/50 µs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法 フラットブレード接続 (4.8 mm × 0.5 mm)
- 幅(mm)
- 21.5
- 高さ(mm)
- 28
- 奥行(mm)
- 36
- 湿度(%RH)
- 相対湿度35~85
- 正味質量(g)
- 35.8
- 動作温度(℃)
- ‐25~55
- 保管温度(℃)
- ‐25~55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
注意
※動作表示LEDタイプ一般リレー の新着商品
カテゴリ








