曜日別特売

リレーアクセサリー RIM 1 6/230VDC

リレーアクセサリー RIM 1 6/230VDC - ワイドミュラー

Dシリーズリレー用後付けダイオードモジュール

用途
拡張モジュール
仕様
制御側:定格制御電圧 6~230 V、ステータス表示 該当なし、保護回路 一体型フリーホイールダイオード、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント: ハウジング V-2、証明書番号(CSA):80107692、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続
幅(mm)
12.4
高さ(mm)
8.6
奥行(mm)
28
正味質量(g)
1.409
適合ソケット
SCM 2CO P, SCM 4CO P, SLD F 2CO
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437380947760056169
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする