リレーアクセサリー RIM 5 6/230VDC
Dシリーズリレー用後付けダイオードモジュール
- 用途
- 拡張モジュール
- 仕様
- REACH SVHC:Lead 7439-92-1、定格制御電圧:6~230 V DC、ステータス表示:該当なし、保護回路:一体型フリーホイールダイオード、色:黒色、UL94 可燃性等級コンポーネント:ハウジング V-2、証明書番号(CSA):80107692、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続
- 幅(mm)
- 35
- 高さ(mm)
- 10
- 奥行(mm)
- 44
- 正味質量(g)
- 5.3
- 適合ソケット
- SLD F 4CO
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
一般リレー の新着商品
カテゴリ








