ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。
機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上内容量1台