HEIKO
段ボール
一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
4
色
クラフト
入数(枚)
10
内容量
1パック(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44045060
B4用-180 4mm厚
100サイズ
85.2
383×273×196
375×265×180
B4
C
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045069
B4用-240 4mm厚
100サイズ
91.2
383×273×256
375×265×240
B4
C
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045078
B4用-280 4mm厚
100サイズ
95.2
383×273×296
375×265×280
B4
C
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045087
B4用-320 4mm厚
100サイズ
99.2
383×273×336
375×265×320
B4
C
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045096
A3用-190 4mm厚
100サイズ
98.7
458×323×206
450×315×190
A3
C
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045105
A3用-240 4mm厚
120サイズ
103.7
458×323×256
450×315×240
A3
C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045114
A3用-280 4mm厚
120サイズ
107.7
458×323×296
450×315×280
A3
C
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045130
B3用-240 4mm厚
120サイズ
118.2
538×388×256
530×380×240
-
C
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る