見積CRAFT DX Light(廉価版)総合

見積CRAFT DX Light(廉価版)総合 - 四電工

誰でも簡単見積ソフト
スピーディーな部材入力で、瞬時に見積金額を算出
見積書・追加を並べて表示”作業スペースの拡大で効率アップ
拾い表・部材選択ウィンドウを自由自在に拡縮
音声認識機能で簡単部材検索
物件管理の活用
出力機能の強化
WEBライセンス

仕様サポート期間:1年間、見積可能金額:1兆円未満、同時起動見積物件:5物件、設備項目階層:0~20階層(内訳書のない見積書も作成可能)対応OSWindows 11 64bit、Windows 10 64bit、Windows 8.1 64bitメモリー8.0GB以上HDD5.0GB以上動作環境CD-ROMドライブ必須対象CPU形式Corei5シリーズ以降のCPU内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653378-
150,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする