曜日別特売

男女兼用ミドルエプロン CT2298

男女兼用ミドルエプロン CT2298 - セブンユニフォーム男女兼用ミドルエプロン CT2298 - セブンユニフォーム

黒原着糸を使用した生地ですので塩素や日光、経年での色落ちはほぼしません。
永くきれいな黒のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かですのでシンプルなエプロンですが着用時の高級感はとても高いものになっています。
制電糸、ストレッチ有りですので清掃、ハウスキーパーから高級レストランサービスまで、コーディネート次第であらゆるシーンに合わせることが出来ます。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様マチ付きポケット(2)ブラックサイズフリー混率(%)ラチネウエスト(cm)93.5機能耐塩素・制電裾幅(cm)72前中心丈(cm)63.5腰紐長さ(cm)260内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44876547CT2298-9
4,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする