曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】ハツリ作業安全装置

【測定・測量機器レンタルサービス】ハツリ作業安全装置 - KEYTEC

作業員の勘だよりだったハツリ作業を可視化!

仕様【モジュール数】緑ライン:CONE Module1個/赤ライン:4個、【水平ライン距離】±2mm/30mmセット内容本体・バッテリー・ACアダプター・三脚(調整ねじ×6付)・収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)緑ラインのみ点灯:約11/赤ラインのみ点灯:約22/2色ライン点灯:約8光源緑ライン:可視光半導体レーザー532nm/赤ライン:可視光半導体レーザー635nm制御機能モーター制御方式指示精度【レーザーライン】±1mm/7mレーザー出力緑ライン:クラス2M/赤ライン:クラス1M/レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式バッテリー容量(mAh)3400動作温度範囲(℃)-5~40内容量1台
注意
"※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。"
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44963654SHL10
1,320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963670SHL15
1,320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963679SHL30
1,320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963688SHL5
1,320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44963697SHL延長2
1,320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする