はんだこて DASH 100V B付 出荷前点検検査書付
セラミックヒーターのエントリーモデル
電子回路製作を始める方に最適
15mmのスリムグリップで作業性アップ
- 仕様
- ヒーター:セラミックヒーター●付属こて先:B型(品番:T34-B)●プラグ形状:平型プラグ●重量:60g●交換部品:A5010(ヒーター)●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):224●消費電力(W):15
- アズワン品番
- 61-4929-47-22
- 校正証明書
- 点検・検査書
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。はんだ用品 の新着商品
カテゴリ



























