曜日別特売
モノタロウ

割り箸 アスペン 元禄 袋入り

割り箸 アスペン 元禄 袋入り - モノタロウ割り箸 アスペン 元禄 袋入り - モノタロウ割り箸 アスペン 元禄 袋入り - モノタロウ割り箸 アスペン 元禄 袋入り - モノタロウ

割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
表面は白く、滑らかな仕上がりです。

用途
レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン長さ(mm)203タイプ元禄規格食品衛生法適合包装袋入り内容量1パック(100膳)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※素材特有のにおいがすることがありますが、品質には問題ございませんので、安心してご使用ください。
※切れ目、裂け目は鋭角に尖っている所があります。十分注意してご使用ください。
※保管の際は高温多湿の所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227457-
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする