双福鋼器
間口桟
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
用途
間口桟が不足の際に
セット内容
間口桟4本、セーフティピン8本
塗装色
ホワイトグレー
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
間口(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45246208
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本組・セーフティピン付 W900用
モノタロウ中量ラック300・500kgの間口900mm専用
7
900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45246217
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本組・セーフティピン付 W1200用
モノタロウ中量ラック300・500kgの間口1200mm専用
9
1200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800