flec(フレック)
サブポール22 壁面立設タイプ
ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用パーツ。壁面立設ハンガー専用パーツです。中間のたわみ補強が出来ます。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途
店舗、オフィス、ホテル、住宅など
付属品
レンチ(2.5mm)
材質
パイプ部:スチール(t=1.6)、接合部:スチール
内容量
1本
関連資料:
施工説明書(0.68MB)
注意
※中間のたわみ補強ができます。(ハングバーのサイズ1500は使用推奨)
※セット売りではありませんので、ご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45828775
FL-HSP-22
1500
Fホワイト
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828784
FL-HSP-22
1500
Fブラック
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828800
FL-HSP-22
1650
Fホワイト
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45828809
FL-HSP-22
1650
Fブラック
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。