TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ボールポイントヘキサゴンソケット
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
材質
構造用鋼
全長(mm)
75
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
対辺(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
対辺寸法(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
ビット全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164976
3BH-03
119-7363
3
3
48
¥
1,170
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46164994
3BH-04
119-7371
4
4
48
¥
1,170
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46165010
3BH-05
119-7380
5
5
48
¥
1,170
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46165019
3BH-06
119-7398
6
6
48
¥
1,170
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46165028
3BH-08
119-7401
8
8
46
¥
1,270
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
46165037
3BH-10
119-7410
10
10
46
¥
1,395
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください