曜日別特売

”Z-EAL ソケットレンチ”エントリーセット(6角タイプ)

”Z-EAL ソケットレンチ”エントリーセット(6角タイプ) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言える製品です。

付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3390セット内容11点材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z)対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461969304285ZE
29,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする