プランドゥーアイ
ウルトラゲルシート
両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい
用途
壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方
セパレータ
PET
縦(cm)
10
素材
アクリルゲル
横(cm)
12
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47892926
UGB1-1012
1ケース(90枚)
1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47892935
UGB2-1012
1ケース(60枚)
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません