アルインコ
専用脚立
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
55
仕様
折畳式
方式
リベット方式
天板寸法(mm)
257×160
収納寸法・奥行(mm)
169
収納寸法・高さ(mm)
2732
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47925738
JAG-270C
2.61
2732×804×169
11.1
¥
96,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47925747
JAG-240C
2.31
2732×750×169
9.7
¥
90,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500