曜日別特売

薄型折畳式ワークライト

薄型折畳式ワークライト - イチネンTASCO

■折畳式
・先端がスリムなので配電盤の奥やエンジンルーム内などの入り組んだ場所での作業に最適!
・折畳式でコンパクトなので腰袋や工具箱での持ち運びも便利
・360°照射角度を調整可能!
■マグネット、フック
・本体マグネットで金属面へ固定して!フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応
■Glowinthedark(蓄光)
・メインライト周辺が暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。
・消灯後も探す苦労を軽減!

仕様ランタイム:約3~5h付属品充電ケーブル寸法(mm)44×31×303質量(g)313電源(V)3.6、3000mAh明るさ(Lm)最大:500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337697TA649MF-2
12,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする