曜日別特売

のび~る万華鏡

のび~る万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]のび~る万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]のび~る万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]のび~る万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]のび~る万華鏡 - アーテック[学校教材・教育玩具]

のばすと絵柄が変わる楽しい万華鏡
「のび~る」動きと万華鏡のきらめき、両方が楽しめるユニークな万華鏡です。ライオンやカバ、ダチョウの絵柄が伸びて変化し、子どもたちの笑顔を引き出します。何度も繰り返し遊びながら観察力や好奇心を育てられます。子ども会のイベント景品や配布用にもぴったりです。
材質:紙、PVC。サイズ:Φ55×220~300mm

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質紙、ABS、PP寸法(mm)Φ55×220~300適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841310521150
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする