アーテック[学校教材・教育玩具]
スペース万華鏡
宇宙柄の万華鏡
宇宙をモチーフにデザインした万華鏡
材質:紙、PS。サイズ:Φ45×190mm。セット内容:本体×1
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
紙、PS
寸法(mm)
Φ45×190
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413026
21149
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください