曜日別特売

シールでアレンジ メイクフェイスけん玉

シールでアレンジ メイクフェイスけん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]シールでアレンジ メイクフェイスけん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]シールでアレンジ メイクフェイスけん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]

シールでアレンジして自分だけのけん玉をつくろう
シールの組み合わせでいろんな顔がつくれるけん玉です。子供にも安心のEVA製のやわらかいけん玉です。顔パーツシール14種付き。
材質:本体:EVA・ナイロン、シール:紙。サイズ:本体:235×130×15mm、球:Φ51mm。セット内容:本体×1、シール台紙×3

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入セット内容本体×1、シール台紙×3材質EVA寸法(mm)本体:230×130×15、球:Φ50適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841254521170
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする