アーテック[学校教材・教育玩具]
ミニチュアジオラマ素材 草むら 5mm 木蘭色
台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
材質:ナイロン。サイズ:1個:8×5mm。セット内容:本体×1(1シート32個)
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)プラケース+品名用紙
セット内容
本体×1(1シート32個)
材質
ナイロン
寸法(mm)
1個:8×5
内容量
1個
注意
※台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48416639
55608
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください