KAZEN
レディススラックス 269-10
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用
ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません
シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます
キレイ色のニット素材パンツ
仕様
防透性:3
色
シロ
厚さ
3
股下(cm)
77(フリー)
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48460328
269-10-S
S
87
28
55~63
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460337
269-10-M
M
94
30
61~70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460346
269-10-L
L
102
33
68~78
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460355
269-10-LL
LL
110
35
74~85
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460364
269-10-3L
3L
115
37
80~92
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466926
269-10-4L
4L
124
40
86~100
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466935
269-10-5L
5L
131
42
92~106
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください