KAZEN
手術帽子(後ヒモ式) 197-62
綿100%に防縮加工を施した後ろヒモ式の手術帽子
仕様
防透性:5
色
グリーン
サイズ
フリー
厚さ
5
加工
防縮加工
素材
葛城、綿100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465280
197-62-フリー
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください