KAZEN
レディス医務衣 半袖 338-70
防汚加工をほどこしたセンターファスナー医務衣
仕様
防透性:1.5
色
シロ
厚さ
1.5
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467644
338-70-S
S
95
38
22
64
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467660
338-70-M
M
100
39
23
67
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467669
338-70-L
L
105
40
24
70
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467678
338-70-LL
LL
110
41
24
73
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467687
338-70-3L
3L
115
43
24
73
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください