KAZEN
レディス医務衣 半袖 360-30
左胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
厚さ
1
加工
防縮加工、シルケット加工
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467827
360-30-S
S
95
38
22
64
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467836
360-30-M
M
100
39
22
67
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467845
360-30-L
L
105
40
23
70
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467854
360-30-LL
LL
110
41
23
73
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467870
360-30-3L
3L
115
43
23
73
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467879
360-30-4L
4L
120
45
23
73
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467888
360-30-5L
5L
125
46
23
73
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467897
360-30-6L
6L
130
46
23
73
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください