曜日別特売

エプロン(ショート丈) 914-71

エプロン(ショート丈) 914-71 - KAZEN

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です
綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置
シワになりにくく、ショート丈で動きやすい
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め

仕様防透性:2サックス厚さ2素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
エプロン丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48468719914-71-MM9668
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468728914-71-LL10272
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468737914-71-LLLL10872
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472937914-71-SS9266
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472946914-71-3L3L11472
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475265914-71-6L6L13272
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48475265914-71-6L20121824914-71-6L914-71-6L エプロン(ショート丈) 914 KAZEN 20121824エプロン(ショート丈) 914KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする