曜日別特売

エプロン(ショート丈) 914-73

エプロン(ショート丈) 914-73 - KAZEN

シワになりにくく、形態安定性に優れたイージーケア素材です
綿混紡ならではの肌触りと風合い、発色の良さが特長です
たっぷり入る大きなポケットを前に3つと右後ろに1つ配置
シワになりにくく、ショート丈で動きやすい
多機能ポケットつき、フロントスリット入ショート丈エプロン
後ろ腰ポケット付、肩ひも後ろボタン留め

仕様防透性:2ピンク厚さ2素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%エプロン丈(cm)72内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48468746914-73-LLLL108
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472980914-73-3L3L114
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475308914-73-4L4L120
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48475317914-73-5L5L126
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする