曜日別特売

スクラブ(男女兼用) 133-93

スクラブ(男女兼用) 133-93 - KAZEN

幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付

仕様防透性:2.5マゼンタ厚さ2素材高機能ポプリン、ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48472526133-93-MM112462067
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472560133-93-3L3L136552273
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472569133-93-4L4L144582273
4,900
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472508133-93-SSSS96401963
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472517133-93-SS104421965
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472535133-93-LL120492170
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48472544133-93-LLLL128522273
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48472508133-93-SS20117152133-93-SS133-93-SS 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20117152男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
48472517133-93-S20117168133-93-S133-93-S 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20117168男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133KAZEN1枚
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
48472535133-93-L20117186133-93-L133-93-L 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20117186男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
48472544133-93-LL20117195133-93-LL133-93-LL 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20117195男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする