KAZEN
レディスジャケット半袖 279-21
クレリックカラーで清楚なスタイルに
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト
仕様
防透性:4.5
色
サックス
厚さ
2.5
素材
アレニエ、ポリエステル100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48473007
279-21-S
S
94
38
22
64
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473016
279-21-M
M
98
39
23
67
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473025
279-21-L
L
102
40
24
70
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473034
279-21-LL
LL
106
41
24
70
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473050
279-21-3L
3L
110
43
24
70
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473059
279-21-4L
4L
116
45
24
70
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください