曜日別特売

メンズジャケット半袖 093-28

メンズジャケット半袖 093-28 - KAZEN

パイピングを使った同シリーズのアイテムでコーディネートが可能です
フロントを開けたスタンドカラーで首まわりがラク
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重仕様
二つに分かれた外側ポケットのうち一つは、ペン差しとして使えます

仕様防透性:4.5ネイビー厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48473129093-28-SS100422470
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473138093-28-MM105442473
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473147093-28-LL110462576
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473156093-28-LLLL115482578
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473165093-28-3L3L120502578
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473174093-28-4L4L126522578
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473190093-28-5L5L132542578
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする