KAZEN
レディスジャケット半袖 084-28
ケーシースタイルに斬新さを
肩と脇の配色がクールなペアデザイン
衿元にはオリジナルの花マークが入ったボタンをつけています
両サイドの配色でウエストまわりを引き締まった印象に
仕様
防透性:4.5
色
ネイビー
厚さ
3.5
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48474486
084-28-S
S
92
37
22
65
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474495
084-28-M
M
96
38
23
67
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474504
084-28-L
L
100
39
24
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474520
084-28-LL
LL
104
40
24
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474529
084-28-3L
3L
108
42
24
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474538
084-28-4L
4L
114
44
24
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください