曜日別特売

レディスジャケット半袖 086-28

レディスジャケット半袖 086-28 - KAZEN

フロントラインでシャープな印象
一体感のあるペアデザイン
ラウンドカラーとパイピング、オリジナルボタンがフェミニンな印象の衿元
後ろ姿にもこだわり、ベルトの右脇にはオリジナルボタンが2つ付いています

仕様防透性:4.5ネイビー厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48474669086-28-SS90362068
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474678086-28-MM94372171
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474687086-28-LL98382273
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474696086-28-LLLL102392273
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474705086-28-3L3L106412273
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474714086-28-4L4L112432273
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする