曜日別特売

レディスジャケット半袖 980-15

レディスジャケット半袖 980-15 - KAZENレディスジャケット半袖 980-15 - KAZENレディスジャケット半袖 980-15 - KAZENレディスジャケット半袖 980-15 - KAZENレディスジャケット半袖 980-15 - KAZENレディスジャケット半袖 980-15 - KAZENレディスジャケット半袖 980-15 - KAZEN

筋肉の動きに追従し動きを妨げない、動いているときが最も美しいユニフォームです
両腕を上げたときの脇、肩・背中部分の詰まり方を比較すると、つっぱり感がなく動きやすいです
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材リアンを使用しておりフィット感を高め、シルエットの綺麗さを引き立てます

ホワイト×プラム内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48485817980-15-SS90362066
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48485826980-15-MM94372169
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48485835980-15-LL98382272
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48485844980-15-LLLL102392272
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48485860980-15-3L3L106412272
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48485869980-15-4L4L112432272
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503728980-15-5L5L118452372
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48503737980-15-6L6L124452372
7,000
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする