KAZEN
メンズジャケット半袖 YW52-1
オリジナリティ溢れる、デザイン性
ダーツ入り
ゆるやかで繊細なパイピングデザイン
名札をつけた際に、ポケット口が重さで歪まないための内ボタン付
右腰にループ付
仕様
防透性:5、右腰にループ付き、比翼ファスナー仕様
色
ホワイト×ネイビー
厚さ
2.5
素材
デルタ、ポリエステル100%
ポケット
右腰ポケットに内ポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48489134
YW52-1-S
S
100
72
44
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489159
YW52-1-M
M
105
74
46
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489177
YW52-1-L
L
110
76
48
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489195
YW52-1-LL
LL
115
78
50
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489220
YW52-1-3L
3L
120
78
51
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48489229
YW52-1-4L
4L
125
78
52
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください