KAZEN
エプロン YW41-18
上質素材から伝わる品格と信頼感
クリアなカラーリングのエプロン
仕様
防透性:3
色
コーラルピンク
厚さ
3
素材
ベルコット、ポリエステル90%・綿10%
身幅(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
エプロン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48490254
YW41-18-M
M
78
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48490279
YW41-18-L
L
90
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください