KAZEN
レディスチュニックジャケット半袖 985-13
動体裁断で動きやすさと快適な着心地
仕様
防透性:5、比翼ファスナー仕上げ、動体裁断
色
ホワイト×ピンク
厚さ
4.5
素材
リアン、ポリエステル100%
ポケット
右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰にループ付き、両腰ポケットに内ポケット付き
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48491304
985-13-S
S
90
36
20
69
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491329
985-13-M
M
94
37
21
72
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491347
985-13-L
L
98
38
22
75
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491365
985-13-LL
LL
102
39
22
75
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491390
985-13-3L
3L
106
41
22
75
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491408
985-13-4L
4L
112
43
22
75
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください