曜日別特売

レディスチュニックジャケット半袖 985-18

レディスチュニックジャケット半袖 985-18 - KAZENレディスチュニックジャケット半袖 985-18 - KAZENレディスチュニックジャケット半袖 985-18 - KAZENレディスチュニックジャケット半袖 985-18 - KAZENレディスチュニックジャケット半袖 985-18 - KAZENレディスチュニックジャケット半袖 985-18 - KAZENレディスチュニックジャケット半袖 985-18 - KAZEN

動体裁断で動きやすさと快適な着心地

仕様防透性:5、比翼ファスナー仕上げ、動体裁断ホワイト×ネイビー厚さ4.5素材リアン、ポリエステル100%ポケット右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰にループ付き、両腰ポケットに内ポケット付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48491548985-18-SS90362069
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491557985-18-MM94372172
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491566985-18-LL98382275
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491575985-18-LLLL102392275
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491584985-18-3L3L106412275
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491600985-18-4L4L112432275
7,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする