KAZEN
メンズ診察衣 KZN209-10
プロフェッショナルにふさわしい端正なデザインと細部に行き届いたこだわりの仕様
仕様
防透性:5
色
ホワイト
厚さ
2.5
素材
デルタ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48491679
KZN209-10-S
S
99
40
57
95
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491688
KZN209-10-M
M
103
42
59
100
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491697
KZN209-10-L
L
107
44
61
105
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491706
KZN209-10-LL
LL
113
46
62
110
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48491715
KZN209-10-3L
3L
123
48
61
110
¥
22,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください