KAZEN
男女兼用パンツ 175-91
しゃがんだときに背中が見えにくい股上深めの安心設計
機能性に配慮し、両脇ポケットと右腿にに談ポケット付き
吸汗速乾性に優れています
仕様
防透性:2.5
色
チャコール
厚さ
2
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48492607
175-91-SS
SS
85(フリー)
89
30
58~66
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492616
175-91-S
S
85(フリー)
95
31.5
64~72
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492625
175-91-M
M
85(フリー)
101
33
70~80
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492634
175-91-L
L
90(フリー)
107
34.5
76~86
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492650
175-91-LL
LL
90(フリー)
113
36
82~92
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492659
175-91-3L
3L
90(フリー)
119
37.5
88~98
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48492668
175-91-4L
4L
90(フリー)
127
39
96~106
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください