曜日別特売

スラックス(男女兼用) KZN810-24

スラックス(男女兼用) KZN810-24 - KAZEN

中空糸を使用し、エアリーな風合いが特長の生地を採用
従来よりも15%の軽量化と2倍以上の通気性を実現した素材です
ウエスト3/4ゴムの仕様は総ゴムの楽な着ごこちと前開き仕様による着脱の機能性を兼ね備えています

仕様ウエスト3/4ゴム、ウエストベルト通し付コーラルピンク混率(%)ポリエステル100加工制菌・吸汗加工素材エアリーフィールトリコットポケット両脇ポケット付内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48509048KZN810-24-SSSS85(フリー)9029.558~68
6,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509057KZN810-24-SS85(フリー)943163~75
6,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509066KZN810-24-MM85(フリー)9932.569~81
6,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509075KZN810-24-LL90(フリー)1043475~87
6,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509084KZN810-24-LLLL90(フリー)11035.581~93
6,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509100KZN810-24-3L3L90(フリー)1163787~99
6,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509109KZN810-24-4L4L90(フリー)1243995~109
6,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
48509118KZN810-24-5L5L90(フリー)13241103~117
6,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする