曜日別特売

プランターカバー

プランターカバー - BRIDプランターカバー - BRIDプランターカバー - BRIDプランターカバー - BRIDプランターカバー - BRIDプランターカバー - BRIDプランターカバー - BRID

植物の鉢をそのまま入れるだけで手軽にお部屋の内装や家具の雰囲気と合わせられるプランターカバー。インテリアにこだわりながら植物育成を楽しみたい方におすすめのアイテムです。ファブリックカバーの折り返し幅を調整することで、様々なプランターの高さに合わせて使えます。内袋のコードストッパーを絞れば、お子様やペットによる土いじりなどを気にせず観葉植物を置くことができ、カバーは手洗いが可能なので汚れても安心して使い続けることができます。

用途インテリアにこだわりながら植物育成を楽しみたい方に。内容量1個
注意
※使用上の注意をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501326193386ホワイト外袋:270、内袋:270外袋:260、外袋折り返しなし:310、内袋:3108
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
501326283386ライトグレー外袋:270、内袋:27、外袋:260、外袋折り返しなし:310、内袋:3108
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
501326373386ダークグレー外袋:270、内袋:27、外袋:260、外袋折り返しなし:310、内袋:3108
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
501326463386ベージュ外袋:270、内袋:27、外袋:260、外袋折り返しなし:310、内袋:3108
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
501326553386ブラウン外袋:270、内袋:27、外袋:260、外袋折り返しなし:310、内袋:3108
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
501326643387ホワイト外袋:340、内袋:34、外袋:340、外袋折り返しなし:390、内袋:39010
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
501326803387ライトグレー外袋:340、内袋:34、外袋:340、外袋折り返しなし:390、内袋:39010
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
501326893387ダークグレー外袋:340、内袋:34、外袋:340、外袋折り返しなし:390、内袋:39010
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
501326983387ベージュ外袋:340、内袋:34、外袋:340、外袋折り返しなし:390、内袋:39010
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
501327073387ブラウン外袋:340、内袋:340外袋:340、外袋折り返しなし:390、内袋:39010
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする