光
サインプレート PRIVATE
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お部屋や施設のご案内に
取付
粘着テープ
表示内容
PRIVATE
テープ
粘着テープ付き
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116799
LG244-10
1枚
360-1279
1
真鍮
ゴールド
68
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
50126459
WMS1847-4
1箱(5枚)
359-9696
2
アクリルマット板
メープル
20
¥
6,750
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
50126468
WMS1848-4
1箱(5枚)
360-2847
2
アクリルマット板
ウォールナット
20
¥
6,750
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください