光
サインプレート ロッカー室
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に。
取付
粘着テープ
表示内容
ロッカー室
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116914
LG244-15
1枚
360-1303
1
真鍮
ゴールド
68
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118235
KS523-24
1枚
359-8094
1
ステンレスSUS304
シルバー
89
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124770
PL110-136
1箱(5枚)
359-4949
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
51
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください