光
サインプレート Thank you
両面表示なのでどちらからでも見えます。
用途
飲食店や施設などのご案内に。
縦(mm)
88
横(mm)
60
表示内容
Thank you
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116266
LG696-2
359-9683
真鍮
ゴールド
124
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117490
KS699-2
359-1718
ステンレスSUS304、アクリル黒
・黒・シルバー
97
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください