光
サインプレート 湯沸室
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に。
取付
粘着テープ
表示内容
湯沸室
テープ
粘着テープ付き
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133407
LG244-17
1枚
360-2846
1
ゴールド
68
40
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134710
KS523-26
1枚
359-6466
1
シルバー
89
50
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140459
S1111-35
1箱(5枚)
360-1203
2
・シルバー・黒
51.5
109
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください