曜日別特売

浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE

浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)

MidPowerシリーズ
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト
既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。

用途屋内・軒下兼用形質量(kg)0.6タイプ2000タイプ消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ構造防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)内容量1台
注意
※浴室など湿気の高い場所ではご利用できません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧(V)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50631484EFD9027W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)対応:100~2425000昼白色119
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631500EFD9028W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)対応:100~2424000ナチュラルホワイト 白色119
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631509EFD9029W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)対応:100~2423500温白色114.2
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631518EFD9030W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)対応:100~2423000電球色112.9
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631527EFD9031W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)対応:100~2425000昼白色114.6
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631536EFD9032W枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)対応:100~2424000ナチュラルホワイト 白色114.6
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631545EFD9033W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)(対応)100~2423500温白色110
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631554EFD9034W(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)(対応)100~2423000電球色108.7
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする