曜日別特売

防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)

ABS樹脂製で、低価格なボックスです。
通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047160BCAP203013GN【トップカバー、ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー、ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Gタイプ200×130×300921
3,330
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047169BCAP203013TN【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー】透明、【ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Tタイプ200×130×300954
3,890
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月15日
51047178BCAP203015GN【トップカバー、ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー、ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Gタイプ200×150×300989
3,760
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047187BCAP203015TN【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー】透明、【ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Tタイプ200×150×3001022
4,330
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047196BCAP203018GN【トップカバー、ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー、ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Gタイプ200×180×3001110
3,820
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047205BCAP203018TN【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー】透明、【ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Tタイプ200×180×3001143
4,370
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047214BCAP253515GN【トップカバー、ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー、ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Gタイプ250×150×3501278
4,190
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047230BCAP253515TN【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー】透明、【ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Tタイプ250×150×3501320
4,960
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047239BCAP253518GN【トップカバー、ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー、ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Gタイプ250×180×3501415
4,670
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51047248BCAP253518TN【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄【トップカバー】透明、【ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒Tタイプ250×180×3501456
5,430
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 屋外電気分岐箇所へ取付
株式会社天野本店建設業・工事業

中が見える透明蓋のモデルを購入しました。
がっちり防水が利いていて安心です。
取付加工も案内穴が複数開いているので、加工しやすいです。

2025-04-12
用途: 獣害捕獲のシステムを入れます
農・林・水産業

前回も購入させていただきましたが 色々な機材を入れるのに丁度良い大きさで満足しています

対象商品 : 51047239
2024-06-01
用途: システムを入れるボックスとして使っています
農・林・水産業

以前購入していたサイズが無くなりました
そのためこのサイズにしました
システムを取り付けるのに丁度良いサイズだったので非常に満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする