ボンド商事
BD強力ボード用両面テープ
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途
石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
10
主な用途
石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。
特性
両面
内容量
1箱(10巻×4箱)
注意
※一度貼ったテープを貼りなおして使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51286395
‐
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください