曜日別特売

オートディスペンサー ミストタイプ

オートディスペンサー ミストタイプ - ELPAオートディスペンサー ミストタイプ - ELPAオートディスペンサー ミストタイプ - ELPAオートディスペンサー ミストタイプ - ELPAオートディスペンサー ミストタイプ - ELPAオートディスペンサー ミストタイプ - ELPAオートディスペンサー ミストタイプ - ELPAオートディスペンサー ミストタイプ - ELPA

消毒液専用
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。
手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。
本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。
電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。
フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。
洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。

使用方法センサー質量(g)約380(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値)タンク容量(mL)約500電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51362318ESD-09BMS
オープン
3,419
3,761(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする